Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Réduit la température de l’huile, pour une durée de vie de l’huile plus longue et moins de fatigue du métal • Fournit une pellicule d’huile plus épaisse et plus résistante pour une protection maximale contre le contact métal-métal • Conçu pour une longue durée de vie ou de longs intervalles de vidange, pour l’essence et le diesel • Offre une meilleure protection contre les démarrages à sec par temps froid • Offre une protection supplémentaire et une durée de vie plus longue de l’huile dans les moteurs turbocompressés • Pour les moteurs automobiles, à essence et diesel
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
Aperçu
- Réduit la température de l’huile, pour une durée de vie de l’huile plus longue et une fatigue moindre du métal
- Fournit une pellicule d’huile plus épaisse et plus dure pour une protection maximale contre le contact métal contre métal
- Conçu pour une longue durée de vie ou de longs intervalles de vidange, pour l’essence et le diesel
- Offre une meilleure protection contre les démarrages secs par temps froid
- Offre une protection supplémentaire et une plus longue durée de vie de l’huile dans les moteurs turbo
- Pour les moteurs automobiles, à essence et diesel