Motion
7100380309

3M
7100380309

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ type 3 1169F, 80+, T27-Flat, 5 po x 7/8 po, 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI19641419
N° MFR7100380309
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100380309

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ type 3 1169F, 80+, T27-Flat, 5 po x 7/8 po, 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI19641419
N° MFR7100380309
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
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids Y

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Forme
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
7100380309 3 DISQUE À RABAT 1169F, 80+,
  • Offre une performance et une polyvalence exceptionnelles et durables qui augmenteront votre productivité
  • Contient notre nouveau grain en forme de précision 3M , maintenant repensé avec des côtés courbés, qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
  • Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage et du biseautage des soudures à la préparation de surface, à l’ébavurage, au mélange, à la finition, à l’élimination des éclaboussures de soudure et au travail sur les bords et les contours