Motion
5LM050050
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 50mm x 50mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667807
N° MFR5LM050050
Prix355.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier 50mm x 50mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667807
N° MFR5LM050050
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
Prix355.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    5.59 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020278

Aperçu

Description du fabricant
5LM050050 50MM X 50MM ACIER MM RIGIDE