Motion
1LM035AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 35mm
N° D’ARTICLE MI19667883
N° MFR1LM035AFXK
Prix171.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 35mm
N° D’ARTICLE MI19667883
N° MFR1LM035AFXK
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
Prix171.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    88 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786021831

Aperçu

Description du fabricant
1LM035AFXK 35MM BAL COLLIER À BRIDE ACCU