Motion
1AM050AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en aluminium 50mm
N° D’ARTICLE MI19667902
N° MFR1AM050AFXK
Price$438.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en aluminium 50mm
N° D’ARTICLE MI19667902
N° MFR1AM050AFXK
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
Price$438.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.80 lb

Details

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786022128

Aperçu

Description du fabricant
1AM050AFXK 50MM BAL. COLLIER À BRIDE ACCU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif