Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Vis d'assemblageM4
- Diamètre extérieur45 mm
- Longueur de vis16 mm
- Taille de la visM6 x 1.0 x 16 mm
- Poids0.25 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleProfil bas
- CUP_NON662786022173
Aperçu
Description du fabricant
MONTAGE FRONTAL EN ACIER FC1LM025 25MM MM