Motion
FC1LM030
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667907
N° MFRFC1LM030
Prix47.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de montage métriques en acier 30mm de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19667907
N° MFRFC1LM030
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
Prix47.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Vis d'assemblage
    M5
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786022180

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE FRONTAL EN ACIER FC1LM030 30MM MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif