Motion
2SM045HDK
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 45mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19744000
N° MFR2SM045HDK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 45mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19744000
N° MFR2SM045HDK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    79 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 1.5 x 25 mm
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044830

Aperçu

Description du fabricant
COLLETS D’ARBRE FENDUS EN DEUX PIÈCES 2SM045HDK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif