Motion
2SM050HDK
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 50mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19744001
N° MFR2SM050HDK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 50mm , pince fendue en deux pièces avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI19744001
N° MFR2SM050HDK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    84 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 1.5 x 25 mm
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044847

Aperçu

Description du fabricant
COLLETS D’ARBRE FENDUS EN DEUX PIÈCES 2SM050HDK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif