Motion
2MWM018
Colliers d’arbre métriques en acier 18mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744004
N° MFR2MWM018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 18mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744004
N° MFR2MWM018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042072

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE SOUDÉ DIVISÉ EN DEUX PIÈCES 2MWM018

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif