Motion
2L010B
5/8" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744005
N° MFR2L010B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744005
N° MFR2L010B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 5/8
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008504

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS D’ARBRE ÉQUILIBRÉS 2L010B EN DEUX PIÈCES