Motion
2L300B
3" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744013
N° MFR2L300B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3" Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744013
N° MFR2L300B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008672

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS D’ARBRE ÉQUILIBRÉS 2L300B EN DEUX PIÈCES