Motion
2S215B
2-15/16" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744018
N° MFR2S215B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-15/16" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744018
N° MFR2S215B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    2.18 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008856

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS D’ARBRE ÉQUILIBRÉS 2S215B EN DEUX PIÈCES