Motion
2LM009H
9mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI19744030
N° MFR2LM009H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9mm Colliers d’arbre métriques en acier Type de charnière Profil bas
N° D’ARTICLE MI19744030
N° MFR2LM009H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur de vis
    10 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019845

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE CHARNIÈRE DES COLLIERS D’ARBRE MÉTRIQUES 2LM009H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif