Motion
2SM014H
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 14mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19744032
N° MFR2SM014H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 14mm , type charnière, profil bas
N° D’ARTICLE MI19744032
N° MFR2SM014H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 16 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786020018

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE CHARNIÈRE DES COLLIERS D’ARBRE MÉTRIQUES 2SM014H