Motion
19L102MT
Colliers de montage d’arbre en acier 1-1/8 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744039
N° MFR19L102MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier 1-1/8 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744039
N° MFR19L102MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026553

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS DE MONTAGE D’ARBRE 19L102MT