Motion
19S100MT
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable de 2,5 cm, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744044
N° MFR19S100MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable de 2,5 cm, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744044
N° MFR19S100MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026607

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS DE MONTAGE D’ARBRE 19S100MT