Motion
19S102MT
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/8 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744045
N° MFR19S102MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/8 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744045
N° MFR19S102MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026614

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS DE MONTAGE D’ARBRE 19S102MT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon