Motion
19S108MT
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/2 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744048
N° MFR19S108MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/2 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744048
N° MFR19S108MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026645

Aperçu

Description du fabricant
COLLIERS DE MONTAGE D’ARBRE 19S108MT