Motion
2SM045R
Colliers d’arbre métriques fendus deux pièces de type pince en acier inoxydable 45mm avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19744060
N° MFR2SM045R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques fendus deux pièces de type pince en acier inoxydable 45mm avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19744060
N° MFR2SM045R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043505

Aperçu

Description du fabricant
COLLETS D’ARBRE FENDUS EN DEUX PIÈCES 2SM045R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif