Motion
WC2LM065
Colliers de serrage fendus deux pièces métriques en acier 65mm
N° D’ARTICLE MI19744069
N° MFRWC2LM065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage fendus deux pièces métriques en acier 65mm
N° D’ARTICLE MI19744069
N° MFRWC2LM065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    93 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043833

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ FENDUE DEUX PIÈCES WC2LM065

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif