Motion
WC2SM017
Colliers porte-clés fendus deux pièces métriques en acier inoxydable 17mm
N° D’ARTICLE MI19744071
N° MFRWC2SM017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers porte-clés fendus deux pièces métriques en acier inoxydable 17mm
N° D’ARTICLE MI19744071
N° MFRWC2SM017
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Longueur de vis
    16 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043901

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ FENDUE DEUX PIÈCES WC2SM017

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif