Motion
WC2SM045
Colliers porte-clés fendus deux pièces métriques en acier inoxydable 45mm
N° D’ARTICLE MI19744075
N° MFRWC2SM045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers porte-clés fendus deux pièces métriques en acier inoxydable 45mm
N° D’ARTICLE MI19744075
N° MFRWC2SM045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043970

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ FENDUE DEUX PIÈCES WC2SM045