Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Longueur de vis1.0000 po
- Taille de la vis5/16-24 x 1
- Poids0.39 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleService intensif
- CUP_NON662786044052