Motion
2S115HDK
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier inoxydable de 1-15/16 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744137
N° MFR2S115HDK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers à arbre divisé deux pièces en acier inoxydable de 1-15/16 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI19744137
N° MFR2S115HDK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044342

Aperçu

Description du fabricant
COLLETS D’ARBRE FENDUS EN DEUX PIÈCES 2S115HDK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif