Motion
2MWM030K
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744140
N° MFR2MWM030K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744140
N° MFR2MWM030K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042225

Aperçu

Description du fabricant
COLLETS D’ARBRE FENDUS EN DEUX PIÈCES 2MWM030K