Motion
8MW110K
1-5/8" Steel Weldable Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744152
N° MFR8MW110K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-5/8" Steel Weldable Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744152
N° MFR8MW110K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786042409

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE SOUDÉ DIVISÉ EN DEUX PIÈCES 8MW110K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good