Motion
7L104REM
1.250" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744188
N° MFR7L104REM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.250" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744188
N° MFR7L104REM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0630 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026836

Aperçu

Description du fabricant
7L104REM COLLIERS D’ARBRE RÉUSINABLES