Motion
7L112REM
1.750" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744189
N° MFR7L112REM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.750" Steel Remachineable Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI19744189
N° MFR7L112REM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026850

Aperçu

Description du fabricant
7L112REM COLLIERS D’ARBRE RÉUSINABLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon