Motion
8L200REM
Colliers d’arbre réusinés en acier de 2.000 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744195
N° MFR8L200REM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre réusinés en acier de 2.000 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19744195
N° MFR8L200REM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026942

Aperçu

Description du fabricant
8L200REM COLLIERS D’ARBRE RÉUSINABLES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif