Motion
ATCS100
Ensemble de collet de butée réglable en acier inoxydable de 1 po
N° D’ARTICLE MI19744207
N° MFRATCS100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de collet de butée réglable en acier inoxydable de 1 po
N° D’ARTICLE MI19744207
N° MFRATCS100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786023170

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE POUSSÉE RÉGLABLE ATCS100