Motion
E152B1750B20

STAFFORD MFG CORP
E152B1750B20

Colliers d’encodeur rotatifs en aluminium de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI19744333
N° MFRE152B1750B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STAFFORD MFG CORP
E152B1750B20

Colliers d’encodeur rotatifs en aluminium de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI19744333
N° MFRE152B1750B20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre intérieur
    1.750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Finition
    Mat
  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • CUP_NON
    662786022845

Aperçu

Description du fabricant
E152B1750B20 COLLIERS CODEURS ROTATIFS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif