Motion
PXL100
Anneau d'attache en acier PowerRing™1 po x 1 po, raccords d'arbre rigides
N° D’ARTICLE MI19744360
N° MFRPXL100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau d'attache en acier PowerRing™1 po x 1 po, raccords d'arbre rigides
N° D’ARTICLE MI19744360
N° MFRPXL100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    4.74 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786022678

Aperçu

Description du fabricant
PXL100 ACCOUPLEMENTS D'ARBRE RIGIDE À BAGUE D'ALIMENTATION