Motion
PXL108
Joint d’arbre rigide PowerRing™ acier 1-1/2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI19744361
N° MFRPXL108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’arbre rigide PowerRing™ acier 1-1/2 po x 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI19744361
N° MFRPXL108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Taille de la vis
    M8
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    9.81 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Solution
  • CUP_NON
    662786022692

Aperçu

Description du fabricant
PXL108 ACCOUPLEMENTS D'ARBRE RIGIDE À BAGUE D'ALIMENTATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif