Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur de vis0.2500 po
- Taille de la vis1/4-20 x 1/4
- Poids0.06 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier allié
- StyleHaut de gamme
- CUP_NON662786009624
Aperçu
Description du fabricant
6L009P3 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT