Motion
6L213P3
2-13/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Premium
N° D’ARTICLE MI19744379
N° MFR6L213P3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-13/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Black Oxide Premium
N° D’ARTICLE MI19744379
N° MFR6L213P3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8125 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786009983

Aperçu

Description du fabricant
6L213P3 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon