Motion
6S013
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 13/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744384
N° MFR6S013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 13/16 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744384
N° MFR6S013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Longueur de vis
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 1/4
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010217

Aperçu

Description du fabricant
6S013 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT