Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0625 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur de vis0.3125 po
- Taille de la vis5/16-18 x 5/16
- Poids0.26 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleHaut de gamme
- CUP_NON662786010255