Motion
6S110
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-5/8 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744388
N° MFR6S110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 1-5/8 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744388
N° MFR6S110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010347

Aperçu

Description du fabricant
6S110 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon