Motion
6S206
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 2-3/8 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744397
N° MFR6S206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 2-3/8 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744397
N° MFR6S206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010460

Aperçu

Description du fabricant
6S206 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT