Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille de la vis1/2-13 x 1/2
- Poids1.90 lb
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- StyleHaut de gamme
- CUP_NON662786010491