Motion
6S300
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 3 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744407
N° MFR6S300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 3 po Aucun haut de gamme
N° D’ARTICLE MI19744407
N° MFR6S300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 5/8
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010569

Aperçu

Description du fabricant
6S300 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT