Motion
34S013
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 13/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744426
N° MFR34S013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre de type vis de réglage en acier inoxydable 13/16 po Aucun économie
N° D’ARTICLE MI19744426
N° MFR34S013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po
  • Longueur de vis
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 1/4
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786034886

Aperçu

Description du fabricant
34S013 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT