Motion
34LM018P5
Colliers d’arbre métriques en acier 18mm , type vis de réglage
N° D’ARTICLE MI19744512
N° MFR34LM018P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 18mm , type vis de réglage
N° D’ARTICLE MI19744512
N° MFR34LM018P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur de vis
    8 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 8 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036477

Aperçu

Description du fabricant
34LM018P5 COLLIERS D’ARBRE MÉTRIQUES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon