Motion
34SM010
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744523
N° MFR34SM010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 10mm , type vis
N° D’ARTICLE MI19744523
N° MFR34SM010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur de vis
    8 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 8 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036590

Aperçu

Description du fabricant
VIS D'ARRÊT DES COLLIERS D'ARBRE MÉTRIQUES 34SM010