Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur3.6250 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Taille du filetage1/4-28 x 5/8
- Longueur de l’arbre1.2500 po
- Taille de l’arbre0.7500 po
- Poids1.68 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la visAcier inoxydable 18-8
- SérieSolution
- StyleHaute résistance
- TypeRaccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
- CUP_NON662786044953