Motion
15S010CP
Colliers de montage d’arbre à alésage carré en acier inoxydable 5/8 po empilables deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744582
N° MFR15S010CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre à alésage carré en acier inoxydable 5/8 po empilables deux pièces (capuchon)
N° D’ARTICLE MI19744582
N° MFR15S010CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.35 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786033193

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR ARBRE À ALÉSAGE CARRÉ 15S010CP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif