Motion
5L10432M
Raccords de conversion métriques en acier, 1-1/4 po x 1-4/15 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744774
N° MFR5L10432M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de conversion métriques en acier, 1-1/4 po x 1-4/15 po, pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI19744774
N° MFR5L10432M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    2.52 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786020834

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE CONVERSION MÉTRIQUE DE 5L10432M PO