Motion
6L201
2-1/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Plain Premium
N° D’ARTICLE MI19744783
N° MFR6L201
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/16" Steel Set-Screw Type Shaft Collars Plain Premium
N° D’ARTICLE MI19744783
N° MFR6L201
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    0.93 lb

Details

  • Finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haut de gamme
  • CUP_NON
    662786010934

Aperçu

Description du fabricant
6L201 COLLIERS D'ARBRE DE TYPE VIS D'ARRÊT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté