Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.2510 pulg.
- Longitud total1.8750 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.835 / 1.875 pulg.
- Tipo de selloIntegral
- Ancho del anillo interior1.27 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica600 lbf
- Capacidad de carga600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.250 / 1.270 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486102533